種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
幅(mm)□513
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)138
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)29
スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)298〜698
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
調光方式段調光
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3869
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜8