和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12 光源色電球色〜昼光色 注文コード12224198 品番OP252283R
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は適用畳数・光源色など5種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 幅(mm)□461 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)138 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消 全高(mm)298〜698 ランプ高演色LED 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする