和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード12224216 品番OP252181R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,800
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 幅(mm)□513 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)138 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)29 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)298〜698 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 調光方式段調光 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする