種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
幅(mm)□557
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)118
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消
全高(mm)278〜678
ランプ高演色LED
色温度(K)2700〜6500
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4949
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数〜12