和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224268 品番 OP252541LR
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別器具:LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□425 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)110 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)29 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)271〜671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 調光方式段調光 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3530 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする