和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224329 品番 OP252505NR
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種別器具:LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□490 質量(kg)2.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)119 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)24 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)296〜696 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)25 調光方式段調光 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3130 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする