和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224365 品番 OP052387NBR
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します

種別器具:LED電球一般形11W×4(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.5 コード:黒 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1405〜2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)600 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)74 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4430 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする