種別器具:LED電球一般形11W×4(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)1.5
色コード:白
取付引掛シーリング
高さ(mm)600
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消
全高(mm)1405〜2205
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)5000
幅(Φmm)600
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)74
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4430
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数〜12