和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224417 品番 OP252533NWR
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します

種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 コード:白 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405〜2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)600 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3503 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする