和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224435 品番 OP052287LWR
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します

種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 コード:白 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)525 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2286 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする