ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224487
品番
OP052286NBR
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別
器具:LED電球一般形11W(E26)
材質
セード:和紙
質量(kg)
0.6
色
コード:黒
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
450
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
全高(mm)
1255-2055
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
450
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1364
調光の可否
調光:不可、調光器:不可