和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224557 品番 OP035212NR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:樹脂糸・木綿糸 質量(kg)0.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)402 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1207-2007 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)390 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1070 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする