種別器具:LED電球ボール球形12W×3(E26)
材質セード:樹脂糸・木綿糸
質量(kg)1.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)500
電圧(V)100
消費電力(W)36
スイッチ付き(全灯→1灯→常夜灯→消)
全高(mm)1305〜2105
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)495
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)60
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3120
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数〜8