和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224575 品番 OP035213NR
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種別器具:LED電球ボール球形12W×3(E26) 材質セード:樹脂糸・木綿糸 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)500 電圧(V)100 消費電力(W)36 スイッチ付き(全灯→1灯→常夜灯→消) 全高(mm)1305〜2105 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 幅(Φmm)495 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)60 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3260 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする