和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224636 品番 OP552414NR
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです

仕様コードハンガー:あり 種別器具:直管形LED14W×2(G13) 材質セード:樹脂シート(和紙入) 質量(kg)3.2 高さ(mm)1370 電圧(V)100 消費電力(W)28 全高(mm)1700〜3000 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)140 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)122.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 明るさFL40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3430 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする