種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:波差見焼
質量(kg)0.8
色白
取付引掛シーリング
高さ(mm)210
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)525-1325
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)102
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)490
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可