ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224794
品番
OP252093NR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:波差見焼
質量(kg)
0.8
色
白
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
210
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
525-1325
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
102
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
515
調光の可否
調光:不可、調光器:不可