和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12224889 品番OP252804R
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです

種別器具:LED一体型 材質セード:波差見焼 質量(kg)0.7 取付直付専用 高さ(mm)151 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)700-1200 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)102 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする