ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224950
品番
OP252525R
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
28
質量(kg)
1
色
白
取付
直付専用
高さ(mm)
216
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.1
全高(mm)
1004〜1804
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
210
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
336
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※直付専用