和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12224986 品番 OP252536R
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象

仕様マット敷工法:取付可能 種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)28 質量(kg)1.2 高さ(mm)317、必要:121 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)904〜1704 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)310 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)567 調光の可否調光:不可、調光器:不可 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※埋込タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする