種別器具:LED電球一般7.2W(E26)
幅(mm)□380
質量(kg)2.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)320
材質(本体)竹、ガラス(ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)582〜1820
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)45
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)324
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄パーツ付