和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード12225126 品番OP035302LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠
和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです

種別器具:LED電球一般7.2W(E26) 幅(mm)□314 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)421 材質(本体)竹、和紙 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)598〜1921 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄パーツ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする