ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225160
品番
OP035303NR
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠
和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです
種別
器具:LED電球一般7.2W(E26)
質量(kg)
1.5
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
350
材質(本体)
竹、ガラス(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
1155〜1955
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
400
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
532
調光の可否
調光:不可、調光器:不可