※サンプル画像

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12225179 品番 DNIMCR1-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480

労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー
長時間冷却効果持続
朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
冷却効果が高い
他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。
冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
企業・官庁導入実績多数
冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。
リボンタイプ
オシャレに身につけたい女性向け。
リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。
さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。

用途作業中の暑さ対策に 材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% ピンク タイプ気化熱効果タイプ 寸法(縦×横)(cm)4.8×53

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする