製品正面画像

アタック 消臭ストロングジェル 業務用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 12225240 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●介護のプロ*が認める消臭&洗浄力!尿臭・体臭・食べこぼし汚れを解決!
●尿臭ブロッカーEX配合
●抗菌*1
●洗たく槽防カビ*1
●抗ウイルス*2 衣類に付着したウイルスを減らす
*(一社)日本在宅介護協会認定品
*1すべての菌・カビの増殖を抑えるわけではありません
*2すべてのウイルスを減少させるわけではありません
*2エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
*2繰り返し洗たくすることで効果を発揮します

用途綿・麻・合成繊維用 洗濯洗剤 成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤 形状液体 シリーズアタック 使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL 商品タイプ業務用
注意
〔お洗たく前にまず確認〕
※衣料品の取扱い表示にしたがって洗たくする。
※蛍光剤配合。淡色の綿・麻衣料は白っぽくなることがあるので、蛍光剤無配合の洗剤をおすすめします。
※色落ちが心配な場合、目立たない所に原液をつけ、5分後に白い布に色移りしないか確認。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※日の当たる場所など高温になる所に長時間置かない。
※原液が洗たく機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
※低温で凍った場合、常温に戻してお使いください。
〔応急処置〕
※目に入った時は、こすらずただちに流水で15分以上洗い流し、直後に必ず眼科医の診断を受ける。
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。※受診時は本品またはSDSを持参する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12225240
2026-01-05
用途:
汚れ物の洗濯に
農・林・水産業

何と言っても大容量で格安、これこそが最大の魅力でした。

2025-05-30
用途:
毎日の洗濯
不動産業

洗剤をちょこちょこ買うのは重くて
大変なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする