TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301

 

TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301
TK-40 黒皮工具差し TK-40 金井産業 12225301

黒皮工具差し TK-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード12225301品番TK-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

『黒皮工具差し TK-40』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取って可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付です。

用途
立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮幅(mm)75寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85ブラック奥行(mm)55縦(mm)265対応寸法(mm)【ベルト】50/60
注意
※製品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。擦れたりすると衣服等に色移りします。あらかじめの色移りしても問題ない作業着等を着用の上、ご使用ください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。火気等に近付けないでください。ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のために毎作業前には点検をしてください。用途以外のご使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする