和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225309 品番 OP035333BR
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

井桁に組んだ木枠の素朴な意匠
店舗などの和空間を引き立てるあかりです

種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:アクリルシート(和紙入) 幅(mm)□220 質量(kg)0.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)267 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)572-1072 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)64 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)538 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする