TK-40 ツヤナシ 黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業 12225310 TK-40 ツヤナシ 黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業 12225310 TK-40 ツヤナシ 黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業 12225310 TK-40 ツヤナシ 黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業 12225310 TK-40 ツヤナシ 黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ 金井産業 12225310

黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12225310 品番TK-40 ツヤナシ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

『黒皮工具差し TK-40 ツヤナシ』は、ハンマー・玄能等を収納するのに便利な、1丁差しタイプの黒皮工具差しです。差込口を一回り広く大きくすることで、木柄のハンマーやゴムグリップのハンマーもスムーズに差し込めます。マット(非光沢)な質感の牛黒床皮を使用しています。黒皮二重補強を施し、重い頭のハンマーを収納しても型崩れしにくく、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きです。

用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。 材質黒皮 幅(mm)75 寸法(mm)【ステンレスストラップ部分】40【差し口】45×35【差込部】85 ブラック 奥行(mm)55 縦(mm)265 対応寸法(mm)【ベルト】50/60
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。擦れたりすると衣服等に色移りします。あらかじめの色移りしても問題ない作業着等を着用の上、ご使用ください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。火気等に近付けないでください。ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のために毎作業前には点検をしてください。用途以外のご使用はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする