和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225327 品番 OP035104NR
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

井桁に組んだ木枠の素朴な意匠
店舗などの和空間を引き立てるあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:樹脂シート(和紙入り 幅(mm)□200 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)255 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)560-1060 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)681 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする