オーム電機
オーム電機の 窓まわり
オーム電機の ブラインド・カーテン
オーム電機の ブラインド・カーテン用アクセサリー
ブラインドバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
12225328
品番
BB-070S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。
用途
予備穴や電線挿入口の穴埋め、防水処理に。
適合
【穴】Φ7
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
本体質量(g)
1
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
注意
※経年によりブラインドバー抜去後に各製品の適合最大径の電線が通線できない場合があります。