STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371 STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371 STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371 STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371 STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371 STCPB8 ねじ先端キャップ ラクテム 12225371

ねじ先端キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30個) 注文コード 12225371 品番 STCPB8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。
カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。
耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。

用途ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル) 寸法d(mm)7.5 適合ねじM8 寸法T(mm)15
注意
※加工上、各寸法にバラつきが生じます。
※使用環境により取り付け具合に差が生じます。
※棒状(シャフトやパイプ等)に取り付ける場合は内径寸法をご確認ください。
※本品はRoHS非対応品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする