ラクテム
ラクテムの プラグ・止め輪・ピン
ラクテムの プラグ・キャップ
ラクテムの キャップ
ねじ先端キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
12225389
品番
STCPB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。
カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。
耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途
ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。
色
黒
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法d(mm)
11
適合ねじ
M12
寸法T(mm)
20
注意
※加工上、各寸法にバラつきが生じます。
※使用環境により取り付け具合に差が生じます。
※棒状(シャフトやパイプ等)に取り付ける場合は内径寸法をご確認ください。
※本品はRoHS非対応品です。