ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225440
品番
OP035414NR
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球ボール球形7.7W(E26)
材質
セード:鋼、金網
質量(kg)
1.1
色
黒
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
220
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.7
全高(mm)
525-1025
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
200
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)13
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
408
調光の可否
調光:不可、調光器:不可