クリップライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12225459 品番 LTC-N126AK-W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。
口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。
中間スイッチ付き
光の向きを自由に調整できます。
強力クリップで簡単に固定できます

材質スチール ホワイト 質量(g)約430 スイッチ中間ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 電源コード(m)約1.8 最大消費電力(W)60 使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用ください クリップ幅(mm)10〜25
取扱説明書:(1.68MB)
注意
※電球別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする