3口L型タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12225486 品番 HS-HL3/K
参考基準価格(税別)¥294 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

1つのコンセントを3分配
ユリア樹脂使用
1500ワットまで

ブラック 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで プラグ形状ストレートプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする