種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
幅(mm)210
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.6
色黒色メタリック
高さ(mm)264
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)637
調光の可否調光:不可、調光器:不可