ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
和風ブラケットライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225817
品番
OB255331LDR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質
セード:アクリルシート(和紙入)
幅(mm)
127
寸法(mm)
出:100
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
257
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
354
調光の可否
調光:不可、調光器:不可