和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225844 品番 OB555073LR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 材質セード:樹脂(透明) 長さ(mm)617 幅(mm)56 寸法(mm)出:105 質量(kg)1.1 材質(本体)樹脂(白木調) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)796 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする