ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
和風ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225860
品番
OB555073NR
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
器具:直管形LED7.2W(G13)
材質
セード:樹脂(透明)
長さ(mm)
617
幅(mm)
56
寸法(mm)
出:105
質量(kg)
1.1
材質(本体)
樹脂(白木調)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
880
調光の可否
調光:不可、調光器:不可