和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12225939 品番 OT021065NR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:樹脂 質量(kg)0.5 白木調 高さ(mm)400 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)170 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)459 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする