和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード12226009 品番OT021317LR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色など4種類から選べます 他の種類を見る
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□188 質量(kg)1 高さ(mm)350 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ点灯→常夜灯→消 コード長さ(m)1.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)526 調光の可否調光:不可、調光器:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする