種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□188
質量(kg)1
高さ(mm)350
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)553
調光の可否調光:不可、調光器:不可