曜日別特売
OT265005LR 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12226027

OT265005LR 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12226027
OT265005LR 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12226027

和風ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12226027品番OT265005LR
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様装飾:カバー種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□218質量(kg)5.8高さ(mm)632材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする