Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)220 注文コード12226070 品番OG254829BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る

人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能

種別器具:LED一体型 幅(mm)□115 寸法(mm)出:148 質量(kg)0.9 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 Bluetooth通信アンテナ付 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)220
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
※別売タブレット:RC 913

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする