ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12226264 品番 OG264016NR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

視線を浴びるクロームメッキと、どこか懐かしさを覚える丸みを帯びたフォルム
エクステリア空間で強い存在感を放ちます
気高いクラシックカーへの敬意が宿るディティール
クロームの質感と強調された曲線から生まれた美しさ

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 寸法(mm)出:486 質量(kg)1.1 クロームメッキ 取付ねじ込式 高さ(mm)160 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 首振角度(°)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)118 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)180 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)481
注意
※クロームメッキの劣化を防ぐ為、水滴や汚れを定期的にふき取る等の保守をおすすめします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする