ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12226675 品番OG041687LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景
住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています

種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明・石目調) 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.3 取付化粧ネジ式 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 構造防雨型 ランプLED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)363

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする