ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12226718
品番
OG254635LC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景
住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別
器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質
グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)
出:223
質量(kg)
1.3
色
鉄錆色
取付
化粧ネジ式
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
構造
防雨型
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
359