ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12226989
品番
OP252624LCR
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり
花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質
グローブ:アクリルシート(模様入)
質量(kg)
2.2
色
黒
材質(本体)
アルミ鋳物
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5
構造
簡易防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
52
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
338
注意
※軒下取付専用(水平天井)