ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12226998 品番 OP252624NCR
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり
花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 材質グローブ:アクリルシート(模様入) 質量(kg)2.2 材質(本体)アルミ鋳物 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 構造簡易防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)361
注意
※軒下取付専用(水平天井)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする