ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 消費電力(W)7.1 注文コード12227129 品番OG254739LCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は光源色・消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17) 幅(mm)118 寸法(mm)出:103 質量(kg)0.8 高さ(mm)294 材質(本体)アクリル(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)7.1 構造防雨型 センサー人感センサーモード切替型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)352

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12227129 OG254739LCR 12227174 OG254741LCR ポーチライト ODELIC(オーデリック) ポーチライト ODELIC(オーデリック) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする